Références
Optibelt :8 PJ 1397
Rubix :0314-1047745
Fabricant :PJ 1397 8775A

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 1397PJ8
Hauteur : 3.5 mm; Longueur au sommet des poulies : 1397 mm; Matière : Mélange élastomère ; Section : J (2,34 mm) ; Température maxi : 70 °C; Température mini : -30 °C
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 1397 mm |
| Nombre de stries | 8 |
| Désignation de courroie | 8 pj 1397 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,10 € HT
/ unité
28,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
