Courroie striée Gates PJ457/4 180J4 MICROV

Micro-V J

Voir les informations techniques

Références

Gates :PJ457/4 180J4 MICROV
Rubix :7608-1163105
Fabricant :946521344
EAN :5414465522178
COURROIE STRIEE MICRO-V PROFIL J LONGUEUR 457MM - 4 STRIES

Résumé technique

Profilpj
Longueur457 mm
Nombre de stries4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE STRIEE MICRO-V PROFIL J LONGUEUR 457MM - 4 STRIES


Grâce à la conception de ses nervures aplaties, la courroie striée Gates micro-V® offre d’excellentes performances à des vitesses plus élevées sur des poulies d’un diamètre plus petit. Cette courroie lisse surpasse les valeurs de la norme RMA pour une transmission de puissance de 80 %. La gamme standard des courroies Micro-V® nervurées de Gates comprend plus de 125 longueurs efficaces pour que cette gamme soit adaptée à une grande variété d’applications.

Points forts

• Fonctionnement extrêmement harmonieux avec peu de chauffe.
• Transfert de puissance élevé par nervure.
Longue durée de vie grâce à une puissance de transmission élevée.
• Amélioration des performances avec les rouleaux externes.
Entraînement plus compact. • moins sensible au débris de matériaux dans les rainures

Informations techniques


Attributs
Profilpj
Longueur457 mm
Nombre de stries4
Écartement entre stries2,34 mm
Hauteur3,5 mm
Désignation de courroie4 pj 457
11,13 € HT
/ unité
13,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours