Courroie striée Optibelt 5 PJ 610 RB

optibelt RB 5PJ

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :5 PJ 610 RB
Rubix :0314-1320385
Fabricant :1666067
EAN :4014486119688
COURROIE STRIEE RB 610PJ5

Résumé technique

Profilpj
Longueur610 mm
Nombre de stries5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 610PJ5


La courroie striée possède à la fois la haute flexibilité des courroies plates dentées et le niveau de puissance des courroies trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdales. Les stries de forme trapézoïdale sont constituées d’un mélange de caoutchouc résistant à l’usure. Les câbles de traction de haute qualité sont adaptés aux nombreux domaines d’utilisation de la courroie striée. Ils sont enrobés d’un mélange de caoutchouc adhérent et s’étendent sur toute la largeur de la courroie. Les mélanges de caoutchouc résistant à l’usure et renforcés par des fibres garantissent un fonctionnement silencieux, une résistance aux et à la chaleur ainsi q’une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilpj
Longueur610 mm
Nombre de stries5
Écartement entre stries2,34 mm
Hauteur3,5 mm
Désignation de courroie5 pj 610
9,60 € HT
/ unité
11,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours