Références
Optibelt :6 PJ 1270
Rubix :0314-1047731
Fabricant :PJ 1270 6775A

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 1270PJ6
Hauteur : 3.5 mm; Longueur au sommet des poulies : 1270 mm; Matière : Mélange élastomère ; Section : J (2,34 mm) ; Température maxi : 70 °C; Température mini : -30 °C
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 1270 mm |
| Nombre de stries | 6 |
| Désignation de courroie | 6 pj 1270 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,63 € HT
/ unité
19,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
