Courroies crantées HTD Optibelt 848 8M 85

optibelt OMEGA 8M

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :848 8M 85
Rubix :0314-1076113
Fabricant :848 8M 8577ZA
EAN :4014486054248
COURROIE DENTEE 848 8M 85 OMEGA
Résumé technique
Profil8m
Longueur primitive848 mm
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 848 8M 85 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive848 mm
Largeur courroie85 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents106
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,14 HT
/ unité
110,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours