Courroies crantées HTD Mecaline 632.8M440

Douille de courroie dentée Mecaline HTD 8M

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :632.8M440
Rubix :X600-1495447
Fabricant :894863
EAN :3660338472602
MANCHON DENTE HTD 8M 632 LE MANCHON DE 440 MM

Résumé technique

Profil8m
Longueur primitive632 mm
Largeur courroie440 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE HTD 8M 632 LE MANCHON DE 440 MM


Les courroies dentées Mecaline HTD sont conçues pour être durables et performantes dans les applications industrielles d'entraînement synchrone. Elles sont fabriquées en caoutchouc CR avec un cordon en fibre de verre et ont une dureté de 80°SHA. Le produit présente une résistance élevée à la fatigue, une bonne résistance à la chaleur et aux agents environnementaux, un faible niveau sonore, sans besoin de lubrification ou d'entretien. Les courroies (découpées dans des manchons) sont des transmetteurs de puissance très efficaces. Le produit fourni ici est un manchon qui peut être coupé à la largeur de courroie souhaitée.

Points forts

Plage de température -20° à +100°C, Résistant à l'huile sous conditions

Applications

Les courroies dentées Mecaline peuvent être utilisées dans une très large gamme d'applications pour la transmission de puissance et le transport. Adaptées aux poulies HTD et RPP

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Longueur primitive632 mm
Largeur courroie440 mm
Matièrechloroprène
Division de dent8 mm
Nombre de dents79
126,05 € HT
/ unité
151,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours