Références
Optibelt :2504 8MHP 85
Rubix :0314-1311572
Fabricant :1991100
EAN :4014486219210





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2504 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 2504 8MHP 85 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 2504 mm |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 313 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,92 € HT
/ unité
419,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours