Références
Optibelt :410 5M 9
Rubix :0314-1309831
Fabricant :1039899
EAN :4014486956368




Résumé technique
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 410 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 410 5M 9 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Longueur primitive | 410 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,61 € HT
/ unité
9,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours