Références
Optibelt :560 8MHP 20
Rubix :0314-1311300
Fabricant :1680766
EAN :4014486188844





Résumé technique
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 560 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 560 8MHP 20 OMEGA HAUTE PERFORMANCE
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 560 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 70 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,65 € HT
/ unité
35,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours