Courroies crantées HTD Optibelt 1890 14M 115
optibelt OMEGA 14M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1890 14M 115
Rubix :0314-1071834
Fabricant :1868130
EAN :4014486099614





Résumé technique
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1890 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1890 14M 115 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Longueur primitive | 1890 mm |
| Largeur courroie | 115 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 14 mm |
| Nombre de dents | 135 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,79 € HT
/ unité
502,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours