Courroies crantées HTD Gates PCV 14MGT 1960 37

Courroie Synchrone Poly Chain Carbon Volt

Voir les informations techniques

Références

Gates :PCV 14MGT 1960 37
Rubix :7608-1284640
Fabricant :923905140
EAN :5414465493249
COURROIE DENTEE 1960 14MGTV 37MM POLYCHAIN CARBON VOLT

Résumé technique

Profil14mgt
Longueur primitive1960 mm
Largeur courroie37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1960 14MGTV 37MM POLYCHAIN CARBON VOLT


La puissance dont vous rêvez avec la sécurité en plus ! Les courroies de transmission de puissance antistatiques sont indispensables dans les environnements à risques, comme celui des secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la pétrochimie. La courroie Poly Chain Carbon Volt est la seule du marché à offrir une solution de pointe conforme à la norme ISO 9563 en assurant la conductivité statique tout au long de sa durée de vie. Son revêtement conducteur breveté transfère l'électricité statique en toute sécurité vers les cordes de traction en carbone. Ces dernières étant conductrices, il n'y a pas d'accumulation possible de charges statiques. La courroie Poly Chain Carbon Volt est donc l'option la plus fiable et la plus sécuritaire du marché pour des applications dans des environnements ATEX. Gates utilise des cordes de traction en fibre de carbone brevetées qui offrent une puissance nominale accrue, sont plus compactes, plus flexibles et autorisent l'utilisation de galets de c

Informations techniques


Attributs
Profil14mgt
Longueur primitive1960 mm
Largeur courroie37 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent14 mm
Nombre de dents140
1 176,60 € HT
/ unité
1 411,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (40) jours