Courroies crantées HTD Gates HTD 512 8M 20
Courroie Synchrone PowerGrip HTD
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :HTD 512 8M 20
Rubix :7608-1281028
Fabricant :929350046
EAN :5412571288353


Résumé technique
| Profil | 8m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 512 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 512 8M 20MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE
Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.
Points forts
• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 512 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 64 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,77 € HT
/ unité
34,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours