Courroies crantées HTD Gates PC2 8MGT 2240 62

Courroie Synchrone Poly Chain GT2

Voir les informations techniques

Références

Gates :PC2 8MGT 2240 62
Rubix :7608-1147179
Fabricant :927509108
EAN :5412571231892
COURROIE DENTEE 2240 8MGT2 62MM POLYCHAIN GT2

Résumé technique

Profil8mgt
Longueur primitive2240 mm
Largeur courroie62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 2240 8MGT2 62MM POLYCHAIN GT2


Points forts

Transfert de puissance nettement plus élevé : jusqu'à 30 % de plus que les générations précédentes.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.

Informations techniques


Attributs
Profil8mgt
Longueur primitive2240 mm
Largeur courroie62 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent8 mm
939,71 € HT
/ unité
1 127,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (40) jours