Références
Optibelt :207 3MHP 9
Rubix :0314-1310769
Fabricant :1990633
EAN :4014486176803





Résumé technique
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 207 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE 207 3MHP 9
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 207 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 69 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,81 € HT
/ unité
16,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours