Références
Optibelt :843 3M 9
Rubix :0314-1309720
Fabricant :1938612
EAN :4014486043174





Résumé technique
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 843 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 843 3M 9 OMEGA
Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3m |
|---|---|
| Longueur primitive | 843 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 3 mm |
| Nombre de dents | 281 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € HT
/ unité
10,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours