Références
Optibelt :350 5MHP 25
Rubix :0314-1311019
Fabricant :1988058
EAN :4014486184655





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 350 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE 350 5MHP 25
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 350 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 70 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,63 € HT
/ unité
30,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours