Courroies trapézoïdales étroites DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt SPB2360.4B
COURROIE SPB 2360 16,5X15,6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPB2360.4B
Rubix :0314-1255364
Fabricant :2434-SPB23607730
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 2360 16,5X15,6 4 BRINS JUMELEE ETROITE
Les courroies de force KB sont composées de courroies trapézoïdales individuelles enrobées de haute qualité et reliées entre elles les unes aux autres par une couverture. En fonction de l'application, jusqu'à cinq courroies trapézoïdales étroites ou courroies trapézoïdales classiques sont utilisées dans une courroie de force. Pour des applications spécifiques, des courroies de force de plus de cinq courroies trapézoïdales peuvent être livrées. En cas d'utilisationde plusieurs courroies de force par entraînement, des combinaisons de jeux de courroies sont nécessaires.
Points forts
Caractéristique monobande. Bon comportement de mouvement en terme de vibrations. Excellente flexibilité. Propriétés d'accouplement. Grande fiabilité de fonctionnement. Entraînements cannelés - plats.
Applications
Les courroies de force KB sont utilisées dans le cadre de charges dynamiques extrêmes, d'écartements importants des essieux avec des poulies de diamètre réduit et en cas d'axes verticaux.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2360 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,55 € HT
/ unité
534,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours

