Courroies crantées en pouces Optibelt K124 L 050
optibelt ALPHA TORQUE L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K124 L 050
Rubix :0314-1315427
Fabricant :K 124 L 05077ZA
EAN :4014486005851


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 12,38 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K124 L 050 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 12,38 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 314,45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,57 € HT
/ unité
57,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours