Courroies crantées en pouces Optibelt K210 L 050

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K210 L 050
Rubix :0314-1315447
Fabricant :1856877
EAN :4014486006407
COURROIE DENTEE K210 L 050 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive21 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K210 L 050 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive21 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents56
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)533,4 mm
61,14 € HT
/ unité
73,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours