offres-bp26-outillage

Filtres
Catégories
  • Outillage à main (11)
  • Outillage électroportatif (4)
  • Outillage spécifique (1)
  • Marque

    14 produit(s) avec 16 référence(s) :

    Pertinence
    • roebuck :787669
    • rubix :C600-5159137
    • ean :3660338041129
    • Nombre d'éléments
      30
    • Empreinte
      Empreintes multiples
    22,72 HT
    / boite
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • makita :9565CR
    • rubix :0142-5284121
    • ean :0088381098069
    • Puissance
      1400 W
    • Diamètre de disque
      125 mm
    • Vitesse de rotation
      12000 rpm
    89,00 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • makita :DGA506RTJ
    • rubix :0142-5283526
    • ean :0088381814386
    • Tension
      18 V
    • Diamètre de disque
      125 mm
    • Vitesse de rotation
      8500 rpm
    421,94 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • makita :DJR186RTE
    • rubix :0142-5286128
    • ean :0088381806725
    • Tension
      18 V
    • Capacité de coupe
      130-255 mm
    • Poids
      3,8 kg
    439,08 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :853392
    • rubix :C600-5283697
    • ean :3660338095283
    • Couple de serrage
      5-25 N.m
    • Carré d'entraînement
      1/4 ''
    • Longueur
      285 mm
    190,76 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :DL.32APB
    • rubix :0139-5285612
    • ean :3662424064357
    • Hauteur de levée
      465 mm
    215,42 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • makita :DGA508RTJ
    • rubix :0142-5287061
    • ean :0088381814799
    • Tension
      18 V
    • Diamètre de disque
      125 mm
    • Vitesse de rotation
      8500 rpm
    460,39 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :S.161-2P6PB
    • rubix :0139-5287622
    • ean :3662424066276
    • Nombre d'éléments
      19
    • Carré d'entraînement
      1/2 ''
    157,36 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • facom :501A
    • rubix :0139-5333339
    • ean :3662424019838
    • Forme des becs
      Long
    • Capacité de serrage
      110 mm
    • Longueur
      250 mm
    64,68 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • roebuck :860556
    • rubix :C600-5263994
    • ean :3660338154096
    • Longueur des becs
      70 mm
    • Longueur
      106 mm
    31,85 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • stanley :7-10-18
    • rubix :5511-5287124
    • ean :3253567100189
    • Type de lames
      Stanley 11-718
    • Largeur lame
      18 mm
    • Longueur
      210 mm
    21,56 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • knipex :74 01 180
    • rubix :7510-5285123
    • ean :4003773022008
    • Forme des becs
      Plat
    • Capacité de coupe
      3,8 mm
    • Longueur
      180 mm
    30,89 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • facom :170A.25PB
    • rubix :0139-5283007
    • ean :3662424050749
    • Longueur
      250 mm
    • Nombre de positions
      8
    16,07 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • sam :CP-146Z
    • rubix :0149-5054575
    • ean :3272670491144
    • Couleur
      Noir
    807,29 HT
    / unité
    • Epuisé