Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 859696

RÉGLEUR DE DÉBIT À L’ÉCHAPPEMENT INOX, FILETTAGE MALE FEMELLE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :859696
Rubix :C600-2213321
EAN :3660338146794
REGULATEUR DEBIT UNIDIRECTIONNEL 1/8
Résumé technique
Matièreacier inoxydable 316l
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : REGULATEUR DEBIT UNIDIRECTIONNEL 1/8


Raccords à fonctions en acier inox AISI 316 L, Joint en FKM.
Pression : 1 à 10 bar. Température : -10° C à +120° C.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 316l
Raccordement 1g 1/8
Raccordement 21/8
Type de filetagebsp
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,41 HT
/ unité
168,49 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours