Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Prevost A1814
Bouchon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :A1814
Rubix :0334-2005719
Fabricant :A1814
EAN :3660058016179




Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4' |
| Pression maxi de service | 15 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD BP15 LN BOUCHON CREUX TETE H M1/4 CO
Prolongateurs bouchons. Connexion. Passage Libre : Air, eau, fluides inertes. Gamme étendue : Diamères - Filetages. Anti chocs : Résistance aux chocs
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/4' |
| Pression maxi de service | 15 bar |
| Profil | fiche mâle hexagonale conique |
| Type de filetage | r |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,00 € HT
/ 10 unités
34,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours