Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-R-G18-M5-FM

Mamelon de réduction

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-R-G18-M5-FM
Rubix :0326-2565870
Fabricant :8030314
EAN :4052568064167
REDUCTION NPFC-R-G18-M5-FM

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8 in
Pression maxi de service50 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTION NPFC-R-G18-M5-FM


Mamelon de réduction NPFC-R-G18-M5-FM Informations sur les matériaux pour Raccord fileté=(* Laiton, * Nickelé), Taille du récipient=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classification de la résistance à la corrosion CRC=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/8 in
Pression maxi de service50 bar
Raccordement 2m5
12,70 € HT
/ 10 unités
15,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours