Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Prevost A7 12
Bouchon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :A7 12
Rubix :0334-2005765
Fabricant :A7 12
EAN :3660058016858




Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2' |
| Pression maxi de service | 15 bar |
Documents
Détails articles : RACCORD BP15 LN BOUCHON CREUX TETE H M1/2 CY
Prolongateurs bouchons. Connexion. Passage Libre : Air, eau, fluides inertes. Gamme étendue : Diamères - Filetages. Anti chocs : Résistance aux chocs
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2' |
| Pression maxi de service | 15 bar |
| Profil | bouchon mâle hexagonal parallèle |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,60 € HT
/ 10 unités
58,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours