Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-DS-G38-G12-M
Double mamelon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-DS-G38-G12-M
Rubix :0326-2558281
Fabricant :8142589
EAN :4052568568221

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (raccord fileté) ; joints en pvc |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MAMELON DOUBLE NPF C-DS-G38-G12-M M
Mamelon double npf c-ds-g38-g12-m m
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (raccord fileté) ; joints en pvc |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | filetage g (bspp, filetage parallèle) |
| Raccordement 2 | g3/8 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bsp |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,90 € HT
/ 10 unités
43,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours