Tee shirt Safety Jogger OAKTSM-KHA-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Kaki | Matière principale : Coton
Oak T-Shirt Hommes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :OAKTSM-KHA-XXL
Rubix :P792-6276570
Fabricant :OAKTSM-KHA-XXL
EAN :5401200368078






Documents
Détails articles : TSHIRT OAK KHAKI TXXL KAKI
T-shirt moderne qui vous garde au sec, frais et confortable tout au long de la journée.
T-shirt à col rond qui offre un look moderne et un maximum de liberté de mouvement. Ce t-shirt léger est votre compagnon idéal lorsque les températures augmentent. Les zones en maille filet sous les bras et dans le cou offrent une ventilation supplémentaire, alors que le tissu respirable évacue l'humidité et sèche rapidement. Résultat : une sensation fraîche, sèche et confortable qui dure toute la journée. Le t-shirt est doté d'inserts de couleur foncée sur le côté et les épaules pour créer un look svelte.
T-shirt à col rond qui offre un look moderne et un maximum de liberté de mouvement. Ce t-shirt léger est votre compagnon idéal lorsque les températures augmentent. Les zones en maille filet sous les bras et dans le cou offrent une ventilation supplémentaire, alors que le tissu respirable évacue l'humidité et sèche rapidement. Résultat : une sensation fraîche, sèche et confortable qui dure toute la journée. Le t-shirt est doté d'inserts de couleur foncée sur le côté et les épaules pour créer un look svelte.
Points forts
Tissu respirant
Zones de maillage sous les aisselles
Zone de maillage dans le cou
Col en côtes douces
Zones de maillage sous les aisselles
Zone de maillage dans le cou
Col en côtes douces
Informations techniques
Attributs
| Couleur | kaki |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Manches longues | non |
| Grammage | 170 g/m² |
| Coupe | homme |
| Matière | 57% coton, 38% polyester, 5% élasthanne, jersey simple |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 26,60 €
14,90 € HT
/ unité
17,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
