Roulement à rotules sur billes NSK 1206TN, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1206TN
Rubix :0294-1014369
Fabricant :1206TN N
RLT A BILLES 1206 CAGE PA 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1206 CAGE PA 30X62X16


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
42,10 € HT
/ unité
50,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.