Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley STHT41736-0, Longueur: 914.4 mm
NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE 90 CM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :STHT41736-0
Rubix :5511-5543799
Fabricant :STHT417360
EAN :3253560417369
Documents
Détails articles : NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE 90 C 90CM
Corps tubulaire en aluminium léger - Conception bord continu : solidité et possibilité de traçage - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles sécurisés - Bulle haute visibilité 20% plus grosse - Embouts agrandis - Ergonomie : poignée enveloppante et rail préhensible - Aimants
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 914,4 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,58 € HT
/ unité
67,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
