Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley 0-42-065, Longueur: 600 mm | Magnétique: Oui
Fatmax
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-42-065
Rubix :5511-5240876
EAN :3253560420659



Documents
Détails articles : NIVEAU DIGITAL 60CM FATMAX (UC1-UU4)
Conçu pour les travaux de précision, le niveau digital FatMax de Stanley affiche les angles en degrés et en pourcentage sur un écran LCD rétro-éclairé et auto-réversible. Trois longueurs sont disponibles : 40 cm, 60 cm et 120 cm.
Caractéristiques :
Le niveau digital FatMax repose sur un profil en aluminium avec poignée intégrée et capuchons de protection aux extrémités. Deux fioles à bulles complètent le dispositif numérique : une fiole horizontale et une fiole verticale, pour une double lecture instantanée. L'écran LCD rétro-éclairé s'inverse automatiquement selon la position de l'outil, permettant une lecture lisible à 360°. Un signal sonore activable indique les positions clés à 0°, 45° et 90°. L'appareil mémorise jusqu'à 9 mesures et dispose d'une fonction de recalibration ainsi que d'un réglage de « faux zéro ». Un indicateur de batterie faible signale le niveau de charge restant. L'ensemble est livré avec un sac de protection étanche et deux piles AAA.
Spécifications :
- Longueurs disponibles : 40 cm (réf. 0-42-063), 60 cm (réf. 0-42-065), 120 cm (réf. 0-42-086).
- Matériau du corps : aluminium.
- Affichage : écran LCD rétro-éclairé, auto-réversible.
- Fonctions de mesure : degrés, pourcentage.
- Précision numérique : 0,1° (niveau et aplomb), 0,2° (autres angles).
- Capacité de mémorisation : jusqu'à 9 mesures.
- Signal sonore : activable/désactivable aux positions 0°, 45° et 90°.
- Fioles : 1 horizontale, 1 verticale.
- Alimentation : 2 piles AAA (fournies).
- Accessoires inclus : sac de protection étanche.
Normes :
- Directive 2011/65/EU (RoHS) : limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive 2012/19/EU (WEEE) : encadre la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Directive 2014/30/EU (CEM) : garantit la compatibilité électromagnétique de l'appareil avec son environnement d'utilisation.
- DIN 877 : norme allemande fixant les tolérances de planéité pour les instruments de mesure et de contrôle de surface.
Caractéristiques :
Le niveau digital FatMax repose sur un profil en aluminium avec poignée intégrée et capuchons de protection aux extrémités. Deux fioles à bulles complètent le dispositif numérique : une fiole horizontale et une fiole verticale, pour une double lecture instantanée. L'écran LCD rétro-éclairé s'inverse automatiquement selon la position de l'outil, permettant une lecture lisible à 360°. Un signal sonore activable indique les positions clés à 0°, 45° et 90°. L'appareil mémorise jusqu'à 9 mesures et dispose d'une fonction de recalibration ainsi que d'un réglage de « faux zéro ». Un indicateur de batterie faible signale le niveau de charge restant. L'ensemble est livré avec un sac de protection étanche et deux piles AAA.
Spécifications :
- Longueurs disponibles : 40 cm (réf. 0-42-063), 60 cm (réf. 0-42-065), 120 cm (réf. 0-42-086).
- Matériau du corps : aluminium.
- Affichage : écran LCD rétro-éclairé, auto-réversible.
- Fonctions de mesure : degrés, pourcentage.
- Précision numérique : 0,1° (niveau et aplomb), 0,2° (autres angles).
- Capacité de mémorisation : jusqu'à 9 mesures.
- Signal sonore : activable/désactivable aux positions 0°, 45° et 90°.
- Fioles : 1 horizontale, 1 verticale.
- Alimentation : 2 piles AAA (fournies).
- Accessoires inclus : sac de protection étanche.
Normes :
- Directive 2011/65/EU (RoHS) : limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Directive 2012/19/EU (WEEE) : encadre la collecte et le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Directive 2014/30/EU (CEM) : garantit la compatibilité électromagnétique de l'appareil avec son environnement d'utilisation.
- DIN 877 : norme allemande fixant les tolérances de planéité pour les instruments de mesure et de contrôle de surface.
Points forts
- Polyvalent : trois longueurs disponibles (40 cm, 60 cm, 120 cm) pour couvrir des configurations de chantier très différentes.
- Lisible en toutes positions : l'écran auto-réversible affiche les mesures correctement quelle que soit l'orientation de l'outil.
- Rapide à exploiter : la mémorisation de 9 mesures et le signal sonore aux angles clés réduisent les allers-retours de vérification.
- Fiable en double lecture : la présence de fioles à bulles permet de contrôler visuellement les mesures numériques.
- Prêt à l'emploi : livré avec piles et sac de transport, prêt à être déployé sur un chantier.
- Recalibrable sur site : la fonction « faux zéro » permet d'adapter la référence d'angle aux surfaces non planes.
- Lisible en toutes positions : l'écran auto-réversible affiche les mesures correctement quelle que soit l'orientation de l'outil.
- Rapide à exploiter : la mémorisation de 9 mesures et le signal sonore aux angles clés réduisent les allers-retours de vérification.
- Fiable en double lecture : la présence de fioles à bulles permet de contrôler visuellement les mesures numériques.
- Prêt à l'emploi : livré avec piles et sac de transport, prêt à être déployé sur un chantier.
- Recalibrable sur site : la fonction « faux zéro » permet d'adapter la référence d'angle aux surfaces non planes.
Applications
Le niveau digital FatMax convient aux travaux de pose et d'ajustement nécessitant un contrôle angulaire précis. En agencement intérieur et ossatures bois, il facilite la mise à niveau de cloisons, de faux plafonds, d'éléments de menuiserie ou de charpentes légères. Les métiers du second œuvre comme les plaquistes, les menuisiers ou les charpentiers y trouvent un outil adapté à leurs contraintes de chantier.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 600 mm |
|---|---|
| Type | numérique |
| Magnétique | oui |
| Matière | aluminium |
| Erreur admissible | 0,1 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,47 € HT
/ unité
192,56 € TTC
Dont DEEE : 0,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours