Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Dewalt DCE074D1R-QW, Longueur: 120 mm
Niveau laser rotatif intérieur 18V 2Ah Li-Ion - faisceaux rouges
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCE074D1R-QW
Rubix :2325-5304806
EAN :5035048657850
Documents
Détails articles : NIVEAU LASER ROTATIF INTERIEUR 18V 2AHLI-ION FAISCEAU ROUGE
Niveau laser rotatif intérieur 18 V 2 Ah Li-Ion - faisceau rouge - 1 batterie, chargeur, cellule de détection, support mural, cible, lunettes de lecture, coffret TSTAK
Points forts
Laser rotatif 360° auto-nivelant, projection d'un faisceau horizontal ou vertical. Conception robuste avec indice de résistance à l'eau et aux poussière IP54, idéal pour les applications extérieures. Vitesse réglable manuellement. Facile d'utilisation grâce aux boutons de commande sur le laser. Visibilité à longue portée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Type | laser |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 172,21 € HT
/ unité
2 606,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours