Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Wilmart 500514, Longueur: 600 mm
Niveau trapèze alu 600mm 2 fioles base magnétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :500514
Rubix :0130-5265387
EAN :3363675005143

Documents
Détails articles : NIVEAU MAGNETIQUE MALH600
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 600 mm |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Erreur admissible | 1 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,20 € HT
/ 10 unités
835,44 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
