Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Wiha 42074, Longueur: 400 mm | Magnétique: non
Niveau à bulles pour électricien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :42074
Rubix :4394-5469111
EAN :4010995420741




Documents
Détails articles : NIVEAU A BULLES POUR ELECTRICIEN
L'électricien a souvent des difficultés à bien voir la fiole sur le niveau à bulles, notamment lors de l'installation de prises de courant au sol. Par ailleurs, lors du marquage, de laides entailles apparaissent fréquemment en raison des encoches au niveau de la fiole. Le niveau à bulle d’électricien de Wiha apporte désormais la solution à ces problèmes. Même en cas d'angle de vue aigu, une visibilité parfaite de la fiole est garantie. Et grâce à son boîtier continu, le niveau à bulles permet de tracer des lignes continues. Les échelles graduées au positionnement judicieux permettent un mesurage aisé même avec une vue du dessus. Les marquages de distance variables pour jusqu'à 4 boîtes d'encastrement constituent un autre avantage lors de l'installation électrique. Grâce aux points de marquage coulissants pour les boîtes, le niveau à bulle peut être ajusté aux écarts de marquage selon les diverses spécifications nationales et ainsi être également utilisé dans de nombreux cas et dans le monde entier. Grâce à sa forme compacte, il convient en outre parfaitement à l'utilisation mobile et se range facilement dans le coffret d’électricien de Wiha.
Applications
Pour la mesure et le marquage horizontal et vertical des écartements des boîtes d'encastrement.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Magnétique | non |
| Erreur admissible | 0,5 mm/m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,87 € HT
/ unité
85,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours