Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Stanley 0-43-511, Longueur: 230 mm | Magnétique: Oui
Niveau à bulle "Torpedo" en plastique/aluminium, Noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-43-511
Rubix :5511-5170314
EAN :3253560435110



Documents
Détails articles : NIVEAU TORPEDO 25 CM 0-43-511 MAGNETIQUE (UC6-UU36)
Le Torpedo Stanley 0-43-511 est un niveau à bulle en aluminium de 230 mm conçu pour les travaux de construction métallique et de tuyauterie. Sa semelle magnétique et ses trois fioles haute visibilité permettent une mise à niveau précise, les mains libres.
Caractéristiques :
La monture en aluminium confère à ce niveau torpedo une rigidité structurelle et une résistance aux chocs du quotidien. La semelle magnétique intègre une rainure en V qui facilite le positionnement sur les surfaces cylindriques, comme les tubes et canalisations, sans maintien manuel. Trois fioles réversibles à haute visibilité couvrent les orientations horizontale, verticale et à 45°, élargissant les possibilités de contrôle en un seul outil. La fiole centrale bénéficie d'une protection renforcée contre les chocs. Des embouts en caoutchouc aux extrémités limitent les dommages en cas de chute.
Spécifications :
- Longueur : 230 mm.
- Matériau du corps : aluminium.
- Précision : 2,0 mm/m.
- Semelle : magnétique, avec rainure en V.
- Nombre de fioles : 3 (horizontale, verticale, 45°).
- Type de fioles : réversibles, haute visibilité.
- Embouts : caoutchouc.
- Référence : 0-43-511.
- Coloris : jaune et noir.
- Trous de suspension : oui (2).
Normes :
DIN 877 : cette norme allemande définit les tolérances de précision et les exigences de fabrication applicables aux niveaux à bulle. Sa conformité garantit la fiabilité métrologique de l'outil.
Caractéristiques :
La monture en aluminium confère à ce niveau torpedo une rigidité structurelle et une résistance aux chocs du quotidien. La semelle magnétique intègre une rainure en V qui facilite le positionnement sur les surfaces cylindriques, comme les tubes et canalisations, sans maintien manuel. Trois fioles réversibles à haute visibilité couvrent les orientations horizontale, verticale et à 45°, élargissant les possibilités de contrôle en un seul outil. La fiole centrale bénéficie d'une protection renforcée contre les chocs. Des embouts en caoutchouc aux extrémités limitent les dommages en cas de chute.
Spécifications :
- Longueur : 230 mm.
- Matériau du corps : aluminium.
- Précision : 2,0 mm/m.
- Semelle : magnétique, avec rainure en V.
- Nombre de fioles : 3 (horizontale, verticale, 45°).
- Type de fioles : réversibles, haute visibilité.
- Embouts : caoutchouc.
- Référence : 0-43-511.
- Coloris : jaune et noir.
- Trous de suspension : oui (2).
Normes :
DIN 877 : cette norme allemande définit les tolérances de précision et les exigences de fabrication applicables aux niveaux à bulle. Sa conformité garantit la fiabilité métrologique de l'outil.
Points forts
- Mains libres : la semelle magnétique maintient le niveau sur toute surface métallique sans appui manuel.
- Trois orientations en un outil : les fioles réversibles couvrent 0°, 45° et 90° sans changement d'outil.
- Surfaces cylindriques : la rainure en V assure un appui stable sur tubes et profilés ronds.
- Résistance aux chocs : fiole centrale protégée et embouts caoutchouc absorbent les chutes.
- Trois orientations en un outil : les fioles réversibles couvrent 0°, 45° et 90° sans changement d'outil.
- Surfaces cylindriques : la rainure en V assure un appui stable sur tubes et profilés ronds.
- Résistance aux chocs : fiole centrale protégée et embouts caoutchouc absorbent les chutes.
Applications
Conçu pour accompagner les professionnels partout sur le chantier. Format compact de 230 mm se glissant facilement dans une caisse à outils, une sacoche de ceinture ou un sac de technicien, et restant disponible en permanence sans encombrer. Plombiers, chauffagistes, électriciens, monteurs en structures métalliques et techniciens de maintenance l'utilisent au quotidien pour vérifier un aplomb, contrôler un niveau ou caler un équipement en quelques secondes. La semelle magnétique renforce encore cette praticité : posé sur un tube, un profilé ou une surface métallique, il se tient seul et libère les mains pour la suite de l'intervention. Un outil de poche qui répond aux besoins courants sans avoir à déployer un niveau de grande taille.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 230 mm |
|---|---|
| Type | bulle |
| Magnétique | oui |
| Matière | aluminium |
| Erreur admissible | 0,5 mm/mn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € HT
/ unité
29,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h