Gant résistant aux produits chimiques Eurotechnique 5516, Taille : 06 | Longueur : 330 mm | Valeur de protection chimique : JKL
Nitrile risq chimiques vert 0,38mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5516
Rubix :4886-6123260
EAN :5450564014299

Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
Documents
Détails articles : GANT NITRILE PREM'S VERT T6
Gants nitrile vert risques chimiques, doublure floqué, longueur 330mm épaisseur 0,38mm, AQL 1,5.
Points forts
.
Applications
Confort, souplesse, dextérité
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jkl |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Epaisseur | 0,38 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,00 € HT
/ 10 paires
30,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h