Décapant pour lubrifiant, huile pénétrante Loctite SF 7254, Contenance: 1000 ml
Nettoyant solvant SF 7254
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SF 7254
Rubix :0166-1002206
Fabricant :1089415
EAN :5010266426570

Documents
Détails articles : DECAPANT 7254 BI 1L LOCTITE UC4
LOCTITE® SF 7254™ est un excellent solvant pour la plupart des polymères. Ce produit est efficace pour dissoudre et retirer les adhésifs cyanoacrylates à l'état durci des surfaces ou pour désassembler des pièces collées avec un adhésif cyanoacrylate . Les mécanismes involontairement bloqués, les vêtements tachées, les têtes de distribution d'applicateur pour cyanoacrylate etc...peuvent être récupérés.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,98 € HT
/ unité
434,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h