Dégraissant pour nettoyage et protection CRC 2020120_BL20L, Contenance: 20 ml

Nettoyant fast dry degre.bi

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :2020120_BL20L
Rubix :R318-1522455
Fabricant :10233-AA
EAN :5412386071355
NETTOYANT FAST DRY DEGRE.BI 20L
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Conditionnementbidon 20l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYANT FAST DRY DEGRE.BI 20L


brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon 20l
Contenance20 ml
237,81 HT
/ bidon
285,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h