Dégraissant pour nettoyage et protection Molydal KLBIOFT, Contenance: 200000 ml
Fluide de nettoyage et de dégraissage débituminant - dégoudronnant écoresponsable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KLBIOFT
Rubix :0480-1157088
EAN :3700737302411



Documents
Détails articles : DEGRAISSANT KL BIO FU 200L SANS COV
Fluide émulsionnable, sans C.O.V.. Composé exclusivement de produits renouvelables (synergie d'esters d'acides gras de tournesol, de noix de coco..). Inodore et sans étiquetage de sécurité. Peut s'utiliser pur, puis, être rincé à l'eau.
Applications
Nettoyant, dégraissant, débituminant et dégoudronnant. Utilisable au chiffon, en fontaine de dégraissage (équipée de pompes à membranes), par aspersion, par immersion.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | fût 200 l |
|---|---|
| Contenance | 200000 ml |
| Gamme | kl bio |
| Point d’éclair | supérieur à 150 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 859,85 € HT
/ fut
3 431,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
