Lubrifiant WD-40 49500, Contenance: 5000 ml
Multifonction WD-40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :49500
Rubix :3526-1268947
Fabricant :49506
EAN :5032227495005

Documents
Détails articles : DEGRIPPANT WD-40 BI 5L UE 1 UNITAIRE
Le Produit Multifonction WD-40 est LA solution tout-en-un conçue pour les professionnels à la recherche d’un produit fiable pour lubrifier, protéger de la corrosion, chasser l’humidité, dégripper mais aussi nettoyer les résidus de graisse, goudron ou colle. Grâce à sa formulation unique, il agit avec efficacité sur une grande variété de surfaces et dans des conditions variées. Ce produit est adapté aussi bien aux petites interventions qu’aux opérations de maintenance régulière en milieu industriel. Il offre une réponse simple et performante aux problématiques courantes d’entretien, en garantissant durabilité, efficacité et facilité d’application.
Caractéristiques :
Le Produit Multifonction WD-40 offre une combinaison unique de fonctions essentielles dans un seul produit. Il chasse l’humidité en s’infiltrant profondément sous les couches d’eau, créant une barrière protectrice sur les surfaces métalliques. Son pouvoir anticorrosion forme un film durable qui protège efficacement contre la rouille, même dans des environnements extrêmes. Il agit également comme nettoyant, en éliminant sans effort les taches de graisse, goudron ou colle, sans laisser de résidus nuisibles. Sa capacité dégrippante permet de libérer rapidement les mécanismes bloqués grâce à sa pénétration par capillarité. Enfin, en tant que lubrifiant, il offre une lubrification propre et efficace sans attirer la poussière. Sans silicone ni solvants chlorés, il est compatible avec de nombreux matériaux, ce qui en fait un produit polyvalent adapté aux exigences industrielles.
Spécifications :
- Températures d’utilisation : de -50 °C à +150 °C
- Températures de stockage : de 0 °C à 48 °C
- Densité relative : 0,80 à 25 °C
- Viscosité : 2,5 cSt à 40 °C (ASTM D445)
- Point éclair (min.) : 43 °C en vase clos
- Point de congélation : -73 °C
- Rendement : de 14 à 24 m² par litre
- Poids de la couche appliquée : 1,7x10⁻³ kg/m²
- Volatilité : max. 70 % (en poids)
- Pourcentage de non-volatiles : min. 30 % en poids
- Épaisseur du film : de 0,0025 mm à 0,0076 mm
- Aspect : liquide
- Couleur : ambre clair
- Solubilité : insoluble
- Résistance diélectrique : 38 000 V par 2,5 mm (ASTM D-877).
Normes :
Ce Produit Multifonction WD-40 est conforme aux normes suivantes :
- ASTM D445 : spécifie la méthode de mesure de la viscosité des liquides ;
- ASTM B117 : méthode de référence pour tester la résistance à la corrosion par brouillard salin, confirmant ici une protection de 72 heures sans apparition de rouille ;
- ASTM D-877 : norme qui garantit la résistance diélectrique du produit, validant son usage sécurisé dans des environnements électriques.
- Directive RoHS (2011/65/EU) : confirme que le produit est exempt de substances dangereuses, telles que le plomb, mercure, cadmium, chrome VI, PBB et PBDE, ce qui assure sa conformité environnementale en Europe.
Informations sur la marque :
WD-40 est une marque emblématique née aux États-Unis il y a plus de 70 ans. Elle trouve ses origines au sein de la Rocket Chemical Company, fondée à San Diego, où le chimiste Norm Larsen développe la formule du Produit Multifonction WD-40 après 40 tentatives. Conçu initialement pour protéger les fusées de la NASA contre la corrosion, le produit a très vite conquis les professionnels comme les particuliers. Sa commercialisation en aérosol dès 1958 marque le début d’un succès mondial. En 1969, l’entreprise prend le nom de son produit phare, devenant la WD-40 Company, reconnue aujourd’hui dans le monde entier pour sa fiabilité et sa polyvalence.
Caractéristiques :
Le Produit Multifonction WD-40 offre une combinaison unique de fonctions essentielles dans un seul produit. Il chasse l’humidité en s’infiltrant profondément sous les couches d’eau, créant une barrière protectrice sur les surfaces métalliques. Son pouvoir anticorrosion forme un film durable qui protège efficacement contre la rouille, même dans des environnements extrêmes. Il agit également comme nettoyant, en éliminant sans effort les taches de graisse, goudron ou colle, sans laisser de résidus nuisibles. Sa capacité dégrippante permet de libérer rapidement les mécanismes bloqués grâce à sa pénétration par capillarité. Enfin, en tant que lubrifiant, il offre une lubrification propre et efficace sans attirer la poussière. Sans silicone ni solvants chlorés, il est compatible avec de nombreux matériaux, ce qui en fait un produit polyvalent adapté aux exigences industrielles.
Spécifications :
- Températures d’utilisation : de -50 °C à +150 °C
- Températures de stockage : de 0 °C à 48 °C
- Densité relative : 0,80 à 25 °C
- Viscosité : 2,5 cSt à 40 °C (ASTM D445)
- Point éclair (min.) : 43 °C en vase clos
- Point de congélation : -73 °C
- Rendement : de 14 à 24 m² par litre
- Poids de la couche appliquée : 1,7x10⁻³ kg/m²
- Volatilité : max. 70 % (en poids)
- Pourcentage de non-volatiles : min. 30 % en poids
- Épaisseur du film : de 0,0025 mm à 0,0076 mm
- Aspect : liquide
- Couleur : ambre clair
- Solubilité : insoluble
- Résistance diélectrique : 38 000 V par 2,5 mm (ASTM D-877).
Normes :
Ce Produit Multifonction WD-40 est conforme aux normes suivantes :
- ASTM D445 : spécifie la méthode de mesure de la viscosité des liquides ;
- ASTM B117 : méthode de référence pour tester la résistance à la corrosion par brouillard salin, confirmant ici une protection de 72 heures sans apparition de rouille ;
- ASTM D-877 : norme qui garantit la résistance diélectrique du produit, validant son usage sécurisé dans des environnements électriques.
- Directive RoHS (2011/65/EU) : confirme que le produit est exempt de substances dangereuses, telles que le plomb, mercure, cadmium, chrome VI, PBB et PBDE, ce qui assure sa conformité environnementale en Europe.
Informations sur la marque :
WD-40 est une marque emblématique née aux États-Unis il y a plus de 70 ans. Elle trouve ses origines au sein de la Rocket Chemical Company, fondée à San Diego, où le chimiste Norm Larsen développe la formule du Produit Multifonction WD-40 après 40 tentatives. Conçu initialement pour protéger les fusées de la NASA contre la corrosion, le produit a très vite conquis les professionnels comme les particuliers. Sa commercialisation en aérosol dès 1958 marque le début d’un succès mondial. En 1969, l’entreprise prend le nom de son produit phare, devenant la WD-40 Company, reconnue aujourd’hui dans le monde entier pour sa fiabilité et sa polyvalence.
Points forts
- Lubrifie efficacement sans attirer la poussière, grâce à l’absence de silicone ou d’additifs gras ;
- Protège durablement les surfaces métalliques contre la corrosion, même dans les conditions extrêmes ;
- Chasse l’humidité en profondeur, réduisant les risques de courts-circuits ;
- Nettoie facilement les résidus de graisse, colle et goudron sur les surfaces non poreuses ;
- Dégrippe rapidement les mécanismes rouillés ou coincés grâce à sa forte capillarité ;
- Polyvalent et compatible avec de nombreux matériaux, y compris métaux, plastiques et caoutchoucs ;
- Convient aux applications professionnelles intensives grâce aux formats grands volumes ;
- Peut être utilisé en pulvérisation ou en trempage selon les besoins.
- Protège durablement les surfaces métalliques contre la corrosion, même dans les conditions extrêmes ;
- Chasse l’humidité en profondeur, réduisant les risques de courts-circuits ;
- Nettoie facilement les résidus de graisse, colle et goudron sur les surfaces non poreuses ;
- Dégrippe rapidement les mécanismes rouillés ou coincés grâce à sa forte capillarité ;
- Polyvalent et compatible avec de nombreux matériaux, y compris métaux, plastiques et caoutchoucs ;
- Convient aux applications professionnelles intensives grâce aux formats grands volumes ;
- Peut être utilisé en pulvérisation ou en trempage selon les besoins.
Applications
Le Produit Multifonction WD-40 - Bidons est recommandé pour des usages professionnels dans les environnements où l’entretien, la maintenance ou la réparation sont fréquents. Il est idéal pour le traitement de gonds, charnières, écrous, vis, serrures, outils et équipements de jardinage, bornes de batterie, bougies d’allumage, cadres de vélos, et outils électriques. Ce produit trouve sa place dans des secteurs variés comme l’industrie manufacturière, la mécanique, la maintenance industrielle, la construction, ou encore les services techniques municipaux. Il peut être appliqué sur des surfaces exposées à l’humidité, à la poussière ou à des frottements répétés, et s’utilise de manière optimale avec un pulvérisateur ou en bain, en fonction du type d’intervention souhaitée.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | jerrican |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,73 € HT
/ bidon
98,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




