Nettoyant CRC Multi-Surface Citro CovKleen, Contenance: 500 ml
Multi-Surface Citro COVKleen
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Multi-Surface Citro CovKleen
Rubix :5338-6183705
Fabricant :33342-AA
EAN :5412386070839
Documents
Détails articles : MULTI SURFACES CITRO COVKLEEN AEROSOL 500ML
Tue immédiatement les bactéries, virus et champignons
Compatible avec la plupart des surfaces, y compris le métal, la pierre, les tissus et la plupart des plastiques
S'évapore rapidement, sans rinçage à l'eau ou avec un chiffon
Plus de 80% d'alcool, PH neutre et faible toxicité
Aérosol : 500 ml
Le COVKleen multi-surface au citron combine les 2 étapes essentielles en 1 seule étape : puissant nettoyant et désinfectant 2 en 1
Bactéricide selon la norme EN 1276, fongicide selon la norme EN 1650, virucide selon la norme EN 14476
Facile à utiliser : vaporiser et c'est fait !
Laisse les surfaces traitées propres, sèches et sans résidus
Points forts
Pureté d'alcool (IPA)> 99,9% IPA est conforme à la norme européenne Pharmacopée, ASTM D770 et DIN 53245
Applications
Industrie, transport, bureau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,20 € HT
/ unité
26,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

