Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2:C3J4-WP
MSB6 Combinaison d'unités d'entretien
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6-1/2:C3J4-WP
Rubix :0326-2576395
Fabricant :542286
EAN :4052568180355

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2
Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3J4-WP composé d'un distributeur manuel de mise en circuit, d'un filtre-détendeur, d'une plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 5 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 950 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,95 € HT
/ unité
309,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours