Références
Festo :673562
Rubix :0326-2571968
Fabricant :673562

Détails articles : MODULE CUVE MS4-LF/L FR/LFB-R-M. .ERS
Avec une large gamme de produits, des composants très efficaces et un grand choix de fonctions, la série MS de Festo offre un concept complet pour la préparation de l'air comprimé. Elle convient aussi bien à des applications standard simples qu'à des solutions spécifiques répondant à des exigences de qualité très élevées. Elle est disponible sous forme de composants individuels, de combinaisons pré-assemblées sur stock, de combinaisons spécifiques à l'application ou de solutions complètes clés en main. Les cinq tailles de la série MS permettent d'obtenir des débits maximaux pour un encombrement minimal.
Points forts
Bonnes caractéristiques de régulation avec hystérésis minimale et compensation de la pression primaire
Bonne séparation des particules et des condensats
Débit élevé| -Vanne de régulation à membrane à actionnement direct| -Blocage de l'actionneur pour protéger les valeurs de réglage contre tout ajustement| -Option de retour pour l'échappement de la sortie 2 vers la sortie 1 déjà intégrée| -Deux raccords de manomètre pour différentes options d'installation| -Capteur de pression en option| -Variante d'appareil EX4 en option pour l'utilisation dans des zones potentiellement explosives dans les zones 1, 2, 21 et 22
Bonne séparation des particules et des condensats
Débit élevé| -Vanne de régulation à membrane à actionnement direct| -Blocage de l'actionneur pour protéger les valeurs de réglage contre tout ajustement| -Option de retour pour l'échappement de la sortie 2 vers la sortie 1 déjà intégrée| -Deux raccords de manomètre pour différentes options d'installation| -Capteur de pression en option| -Variante d'appareil EX4 en option pour l'utilisation dans des zones potentiellement explosives dans les zones 1, 2, 21 et 22
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 0,8 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Matière | plastique (bol) |
| Dimensions | 40 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,99 € HT
/ unité
45,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h