Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC20B-F02-D
Filtre + Régulateur AC20B-D à AC60B-D
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AC20B-F02-D
Rubix :0338-2538881
Fabricant :AC20B-F02-D

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT DE L SERIE AC
Unités modulaires FRL conformes à la norme ISO 8573-1:2010Corps uniforme.
Points forts
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010Taille de l'orifice : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Taille du corps : 20, 30, 40, 50, 60.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Dimensions | 20 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,87 € HT
/ unité
62,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours