Groupe d'appareil de conditionnement Mecaline 836187

Filtre régulateur lubrificateur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :836187
Rubix :C600-2102007
EAN :3660338055201
FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/2-G (734580)
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/2-G (734580)


Corps en polymère. Filtration : 20 microns. Température : - 10 à 50°C (10 bars). Pression d'entrée (avec delta P 1 bar) : 0 à 15 bars. Pression de sortie (avec delta P 1 bar) : 0 à 8 bars. Pression maximum : 15 bars. Débit (avec delta P 1 bar) : 1100 Nl/min (6 bars). Purge semi automatique. Capacité : 22 cm3. Prévoir un manomètre G 1/8"

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Matièrecorps en polymère
Débit2500 l/min
Finesse du filtre20 µm
Raccordement 11/2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,14 HT
/ unité
176,57 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h