Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z
MS6-LFR vanne de commande de filtre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z
Rubix :0326-2572815
Fabricant :529185
EAN :4052568163679

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z
Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de droite à gauche. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 4000 l/min |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,54 € HT
/ unité
139,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours