Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4N-1/4:H1N3M1-WP

Combinaison unité de conditionnement

Voir les informations techniques
Références
Festo :MSB4N-1/4:H1N3M1-WP
Rubix :0326-2574336
Fabricant :541431
EAN :4052568346980
COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4N-1/4

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4N-1/4


combinaison d'unités de conditionnement MSB4N-1/4:H1N3M1-WP composé d'un filtre, d'un manodétendeur, d'un lubrificateur, d'une plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à serrure intégrée, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,48 HT
/ unité
527,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours