Vérin à tige SMC MQMLB25TFH-75D

MQM, vérin de résistance aux charges latérales, faible frottement

Voir les informations techniques

Références

SMC :MQMLB25TFH-75D
Rubix :0338-2284284
Fabricant :MQMLB25TFH-75D
VERIN FAIBLE FROTTEMENT TECHNO MQMLB25TFH-75D

Résumé technique

Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre75 mm
Typecylindre à faible friction
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN FAIBLE FROTTEMENT TECHNO MQMLB25TFH-75D


Cylindre résistant aux charges latérales, à faible frottementAlésages : 10, 16, 20, 25, 32, 40 mmVersion haute vitesse/fréquence disponibleLongue durée de vie de 10 000 km pour 100 millions de cycles complets.

Points forts

Cylindre résistant aux charges latérales, à faible frottementAlésages : 10, 16, 20, 25, 32, 40 mmVersion haute vitesse/fréquence disponibleLongue durée de vie de 10 000 km pour 100 millions de cycles complets.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre75 mm
Typecylindre à faible friction
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
806,41 HT
/ unité
967,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours