Moyeu amovible Mecaline MA4030105

Moyeux amovibles métriques 4030

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA4030105
Rubix :X600-1418708
Fabricant :883097
EAN :3660338365140
MOYEU AMOVIBLE 4030 AL 105

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4030
Matièregg25 fonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4030 AL 105


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation des composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4030
Matièregg25 fonte
Largeur de la rainure28 mm
Réglage du couple170 N.m
Longueur de douille76,2 mm
Diamètre d'alésage105 mm
Promotion
Au lieu de 23,54 €
22,17 € HT
/ unité
26,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours