Moyeu amovible Mecaline MA131035
Moyeu Amovible 1310
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA131035
Rubix :C600-1272570
Fabricant :856918
EAN :3660338121951

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 35
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1310 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 10 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre d'alésage | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,40 € HT
/ 40 unités
410,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
