Moyeu amovible Mecaline MA453555

Moyeu Amovible 4535

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA453555
Rubix :X600-1476274
Fabricant :890458
EAN :3660338429675
MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 55

Résumé technique

Moyeu amovible Taper4535
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4535 AL 55


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation de composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper4535
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure16 mm
Réglage du couple190 N.m
Longueur de douille88,9 mm
Diamètre d'alésage55 mm
97,14 € HT
/ unité
116,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours