Moyeu amovible Mecaline MA100818
Moyeu Amovible 1008
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA100818
Rubix :C600-1272515
Fabricant :856859
EAN :3660338121401

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1008 AL 18
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1008 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 6 mm |
| Réglage du couple | 5,6 N.m |
| Longueur de douille | 22,3 mm |
| Diamètre d'alésage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,78 € HT
/ unité
6,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h